pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6014-40A RACC. MET M.FISSO M40 T.FLESS.40 - EX6014-40A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6014-40A RACC. MET M.FISSO M40 T.FLESS.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 66...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648258870

Codice prodotto

CSMEX6014-40A

Cod. produttore

EX6014-40A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

40 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

66...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

40 mm

Diametro esterno più grande:

48 mm

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).