Guaine e accessori
8589 prodotti
Diametro esterno: 17.5 mm
Diametro interno: 12 mm
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 31 mm
Diametro interno: 25 mm
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -40...105 °C
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Poliammide
Qualità del materiale: Poliammide 12
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Temperatura di impiego: -20...100 °C
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 32 mm