Guaine e accessori
8589 prodotti
Diametro esterno: 19.5 mm
Diametro interno: 15.5 mm
Diametro nominale: 16 mm
Diametro esterno: 31.5 mm
Diametro interno: 26.5 mm
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20.5 mm
Diametro esterno: 48 mm
Diametro interno: 40 mm
Diametro nominale: 40 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Poliammide
Senza alogeni: sì
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Curva a 45°
Filettatura girevole: sì
Grado di protezione (IP): IP68