Guaine e accessori
8589 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 20 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 4 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 102 mm
Diametro esterno: 42.5 mm
Diametro interno: 34.5 mm
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 30 mm
Diametro nominale: 30 mm
Diametro esterno: 44 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/2 pollice
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 25 mm