pagina iniziale

COSMEC - CSM667DM40 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,0 DOPPIA AG - 667DM40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DM40 TUBO FLESS.MET.DN40 D40,0X44,0 DOPPIA AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 44 mm

  • Diametro interno - 40 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648189723

Codice prodotto

CSM667DM40

Cod. produttore

667DM40

Produttore

DKC

Diametro nominale:

40 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Diametro esterno:

44 mm

Diametro interno:

40 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

160 mm

Peso:

0.8 kg/m

Colore:

Zinco

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.