Guaine e accessori
8589 prodotti
Con filettatura esterna: sì
Materiale del corpo: Ottone
Dimesione della filettatura esterna (metrica): 25
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Diametro esterno: 31 mm
Diametro interno: 25 mm
Diametro nominale: 25 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 27 mm
Filettatura girevole: sì
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 32 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 41.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Diametro nominale: 35 mm