Guaine e accessori
8589 prodotti
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 21.2...21.2 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Con filettatura esterna: sì
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 45°
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 42.5 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm