Guaine e accessori
8589 prodotti
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 68 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 9 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Colore: schwarz
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 10 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 13.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm