ABB SPA - ABBCF-29S.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN29 PA6 GR - CF-29S.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Grigio
Diametro nominale - 32 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 29 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030226458
Codice prodotto
ABBCF-29S.50
Cod. produttore
CF-29S.50
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
32 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
34.5 mm
Resistenza alla compressione:
150 N
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
55 mm
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Con intaglio longitudinale:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


