pagina iniziale

COSMEC - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41,5 TRECCIA NEU - 607T-35

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 D35X41,5 TRECCIA NEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648142995

Codice prodotto

CSM607T-35

Cod. produttore

607T-35

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

41.5 mm

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Tubi flessibili ad aggraffatura rinforzata protetti con treccia in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Vengono impiegati per le applicazioni industriali dove è necessaria un'alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.