TEAFLEX - TEA6BSM12N03 RACC.NERO IP66 SM12 NPT 1/2 - 6BSM12N03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
100 PZ
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
NPT
Filettatura per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Lunghezza totale:
46 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Colore:
Nero