TEAFLEX - TEAT27 TUBO TIPO T 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079861
Codice prodotto
TEAT27
Cod. produttore
T27
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile