pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240844 WP-PA HF-HB 42,5 BK TUBO DI PROTEZIONE - 3240844

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240844 WP-PA HF-HB 42,5 BK TUBO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 42.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 90 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro interno - 36 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356736602

Codice prodotto

PHC3240844

Cod. produttore

3240844

Produttore

PHC

Diametro nominale:

42.5 mm

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro interno:

36 mm

Diametro esterno:

42.5 mm

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Interno liscio:

no

Temperatura di impiego:

-25...120 °C

Flessibilità:

Flessibile

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Altro

Resistenza a trazione:

100 N

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Guaina di protezione, materiale: PA 6, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: HB, diametro interno: 36 mm, Lunghezza totale: 25 m