Guaine e accessori
8589 prodotti
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 23 mm
Diametro esterno: 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Diritto
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 34.5 mm
Dimensione nominale in pollici: Altro
Materiale: Metallo
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 22 mm
Diametro esterno: 42.5 mm
Diametro interno: 35.5 mm
Diametro nominale: 35 mm
Diametro esterno: 21 mm
Diametro interno: 15.5 mm
Diametro nominale: 16 mm