LEGRAND - LEG666458 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M20 GRIGIO - 666458
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Diritto
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8009561588028
Codice prodotto
LEG666458
Cod. produttore
666458
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Diritto
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
49 mm
Lunghezza totale:
32.5 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND