pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCO2412 RACCORDO CONNETTORE CMCO 24/12 - CMCO2412

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCO2412 RACCORDO CONNETTORE CMCO 24/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Tipo di filettatura - UNEF

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023406

Codice prodotto

TEACMCO2412

Cod. produttore

CMCO2412

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordi della serie CM che permettono il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado di protezione IP 67 e la continuità metallica.