Guaine e accessori
8589 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 48 mm
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Dimensione nominale in pollici: Altro
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Dimensione nominale in pollici: 3 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 75 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 9.53 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 35 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Temperatura di impiego: -20...100 °C