pagina iniziale

COSMEC - CSM6080-10B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D10X14,7 GR. - 6080-10B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6080-10B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D10X14,7 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura statico - 30 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Resistenza alla compressione - 120 N

Confezione

  • 30 M

EAN

8033648030223

Codice prodotto

CSM6080-10B

Cod. produttore

6080-10B

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura statico:

30 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

120 N

Diametro interno:

10 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Grigio

Interno liscio:

sì

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Esterno liscio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.