pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT38F-5M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU - CLT38F-5M20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCLT38F-5M20 I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON APERTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Diametro nominale - 9.53 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983406449

Codice prodotto

PANCLT38F-5M20

Cod. produttore

CLT38F-5M20

Produttore

PAN

Materiale:

Polietilene (PE)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Diametro nominale:

9.53 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

14.1 mm

Diametro interno:

10.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Temperatura di impiego:

-40...50 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .38"(9.7mm) X 5000' (1524m), Black