Fusibile HRC
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
423 prodotti
- copia
- copia
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: F2
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 2000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: IEC 60269-2 fusibile sistema E
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A1
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC/DC
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 300 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige