pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL075887 6,9 URS 17/35 - L075887

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESL075887 6,9 URS 17/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 700 V

  • Corrente nominale - 35 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340012521

Codice prodotto

XESL075887

Cod. produttore

L075887

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Tensione di dimensionamento CC:

700 V

Corrente nominale:

35 A

Classe di funzionamento:

gR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9.6 W

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza secondo le norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 690V secondo la norma IEC 33 Classe gR (corrente nominale da 12 a 90A) secondo la norma VDE 636-23 - Compensazione di tutti i sovraccarichi - Sicurezza e protezione migliorate - Possibilita di coordinamento selettivo con tutti i fusibili allinterno del circuito di distribuzione Classe aR (corrente nominale 100A) secondo le norme VDE 636-23 e IEC 60269-4 Connessione conforme a: - Norma tedesca DIN 43653/00C - Norma inglese BS88-4 Questi fusibili sono UL Recognized