MERSEN ITALIA SPA - XESB300059 6,9 URD 30 TT F 0400 - B300059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 400 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340322835
Codice prodotto
XESB300059
Cod. produttore
B300059
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
400 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
ohne
Perdita di potenza alla corrente nominale:
60 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


