MERSEN ITALIA SPA - XEST300213 6,9 URD 232 TT F 1000 - T300213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 1000 A
Potere di interruzione - 170 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340325034
Codice prodotto
XEST300213
Cod. produttore
T300213
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
165 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


