Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: M40 x 1.5
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 28 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 130 mm
Diametro nominale: 40 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 10...12 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 12...17 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 36...48 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP68