pagina iniziale

ABB SPA - ABBESDT-12B.50 GUAINA ANTISTATICA DN12 PA12 BK - ESDT-12B.50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESDT-12B.50 GUAINA ANTISTATICA DN12  PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 175 N

  • Temperatura di impiego - -40...90 °C

  • Raggio di curvatura statico - 30 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030239700

Codice prodotto

ABBESDT-12B.50

Cod. produttore

ESDT-12B.50

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

175 N

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Raggio di curvatura statico:

30 mm

Raggio di curvatura, dinamico:

70 mm

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Diametro interno:

12 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

15.8 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

GUAINA ANTISTATICA DN12 PA12 BK