pagina iniziale

COSMEC - CSM667DXFTX22 TUBO FLES.20,5X26,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC - 667DXFTX22

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM667DXFTX22 TUBO FLES.20,5X26,5 INOX RIV.FIBRA+TRECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 75 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648224264

Codice prodotto

CSM667DXFTX22

Cod. produttore

667DXFTX22

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

75 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

26.5 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio inox

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio INOX AISI 304 (X5CNi 1810 1431 UNI EN 100881 profilato ad elica a doppia graffatura. Sono rivestiti da una treccia in fibra di vetro e ricoperti da una treccia in acciaio AISI 304. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche.