Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 160 mm
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipo di connessione: Filettatura
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale di rivestimento: Treccia d'acciaio inox
Interno liscio: sì
Materiale: PVC
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 240 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 270 mm
Diametro nominale: 51.3 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 50 mm