pagina iniziale

COSMEC - CSM6071E-050 TUBO FLESS.MET.DN51 D50,5X57,0 EVA ASP.G - 6071E-050

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071E-050 TUBO FLESS.MET.DN51 D50,5X57,0 EVA ASP.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Raggio di curvatura statico - 220 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648184964

Codice prodotto

CSM6071E-050

Cod. produttore

6071E-050

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

50 mm

Raggio di curvatura statico:

220 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, antincendio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

56 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Resistenza alla compressione:

750 N

Protezione della superficie:

Zincato

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.