pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGLM35M40 RACCORDO GLM35 M40X1,5 RAL7001 - GLM35M40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGLM35M40 RACCORDO GLM35 M40X1,5 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343132108

Codice prodotto

TEAGLM35M40

Cod. produttore

GLM35M40

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Materiale del raccordo a vite:

Altro

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008