pagina iniziale

COSMEC - CSM5002-07N TUBO FLESS. PA6S 6,5X10MM NERO AD10 - 5002-07N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5002-07N TUBO FLESS. PA6S 6,5X10MM NERO AD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648128715

Codice prodotto

CSM5002-07N

Cod. produttore

5002-07N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

10 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

10 mm

Diametro interno:

6.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/8 pollice

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

13 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

35 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentonoun ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.