Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
966 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 63 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 100 mm
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68
Raggio di curvatura statico: 60 mm
- copia
- copia
Materiale di rivestimento 1° strato: PVC
Materiale: Acciaio inossidabile
Raggio di curvatura statico: 230 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 18 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 25 mm