COSMEC - CSM6071ETX-010 TUBO MET.DN10 D10,0X16,0 EVA ASP.TR. INO - 6071ETX-010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648185121
Codice prodotto
CSM6071ETX-010
Cod. produttore
6071ETX-010
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza a trazione:
500 N
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Colore:
Acciaio inox
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


