pagina iniziale

TEAFLEX - TEANDX0100 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 100 - NDX0100

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro interno - 100 mm

  • Diametro esterno - 105 mm

  • Temperatura di impiego - -60...600 °C

Confezione

  • 13 M

EAN

8030343100992

Codice prodotto

TEANDX0100

Cod. produttore

NDX0100

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro interno:

100 mm

Diametro esterno:

105 mm

Temperatura di impiego:

-60...600 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura IP40.