pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVPEVAT15 TUBO SV POLIURETANO D.15 ZINC - SVPEVAT15

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Raggio di curvatura statico - 60 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Poliuretano (PUR)

  • Diametro interno - 15 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343127470

Codice prodotto

TEASVPEVAT15

Cod. produttore

SVPEVAT15

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP68

Raggio di curvatura statico:

60 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Poliuretano (PUR)

Diametro interno:

15 mm

Diametro esterno:

21 mm

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Guaina in acciaio zincato ricoperta di poliuretano. Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Per questo motivo, questo materiale soddisfa i requisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale. La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scorie roventi e trucioli taglienti SVPEVA: compatibilità con i raccordi SV e NM, IP68.