TEAFLEX - TEAT18 TUBO TIPO T 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 18 mm
Diametro esterno - 24 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 18 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343079809
Codice prodotto
TEAT18
Cod. produttore
T18
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
18 mm
Diametro esterno:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
18 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile