Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A