pagina iniziale

EATON - EAOPV-16A10F PV-16A10F 16A 1000V DC SOLAR 10 X 38 - PV-16A10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590367486

Codice prodotto

EAOPV-16A10F

Cod. produttore

PV-16A10F

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.9 W

Fusibile cilindrico tipo/modello Eaton Group - PV-16A10F - PV-16A10F 16A 1000V DC SOLAR 10 X 38

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON