SIEMENS - SIE3NE4117 FUS.SITOR GR 50A /1000V GR0 - 3NE4117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 50 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209005020
Codice prodotto
SIE3NE4117
Cod. produttore
3NE4117
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
50 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
16 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- In: 50 A
- gR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 250 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Omologati secondo IECe UL, e in gran parte anche secondo CCC
- Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Impiego globale grazie all'omologazione internazionale
- Idoneità per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori
Cartuccia fusibile Sitor
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS