pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SA2611 FUS. DIAZED DI 16A GG 500/440 VCA/CC - 5SA2611

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SA2611 FUS. DIAZED DI 16A GG 500/440 VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - NDz

  • Corrente nominale - 16 A

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869573069

Codice prodotto

SIE5SA2611

Cod. produttore

5SA2611

Produttore

SIE

Dimensione:

NDz

Corrente nominale:

16 A

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Grigio

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DI

    La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici con una corrente nominale di 16A.

    Dettagli tecnici:

    • In: 16A
    • Un: 500V AC / 440V DC
    • Classe di servizio: gG

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Affidabilità in applicazioni industriali e commerciali.
    • Facile installazione e sostituzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS