GEWISS - GEWGW72136 FUSIBILE GPV 10,3X38 20A 1000V DC - GW72136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale AC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8011564775411
Codice prodotto
GEWGW72136
Cod. produttore
GW72136
Produttore
GEW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale AC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


