Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 425 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 20 A