pagina iniziale

EATON - EAO170M5199 170M5199 FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR - 170M5199

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5199 170M5199 FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 900 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5704057028400

Codice prodotto

EAO170M5199

Cod. produttore

170M5199

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

900 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON