Fusibili e accessori
10000 prodotti
Materiale: Altro
Dimensione: D02
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC: 64 V
Corrente nominale: 4 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A