pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESALS500 79170-FORK TRUCK FUSE - ALS500

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 500 A

  • Tensione nominale AC - 125 V

  • Tipologia - sonstige

  • Tensione di dimensionamento CC - 125 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0068938791704

Codice prodotto

XESALS500

Cod. produttore

ALS500

Produttore

XES

Corrente nominale:

500 A

Tensione nominale AC:

125 V

Tipologia:

sonstige

Tensione di dimensionamento CC:

125 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

10 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili Mersen per carrelli elevatori e sezionatori per batterie sono progettati per i carichi elevati normalmente associati a dispositivi alimentati con batterie in c.c. come carrelli elevatori, carrelli, piattaforme di lavoro motorizzate e altri sistemi a batteria in c.c. La costruzione robusta e il fissaggio tramite bulloni assicurano una lunga durata in condizioni critiche. Questa ampia linea di fusibili per carrelli elevatori può rispondere a pressoché qualsiasi esigenza di protezione dei circuiti fino a 125 V in c.c. o c.a.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA