pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5400 RIDUTTORE NEOZED D02 DA 2-16A - 5SH5400

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869024646

Codice prodotto

SIE5SH5400

Cod. produttore

5SH5400

Produttore

SIE

Dimensione:

D02

Materiale:

Altro

Molla di ritenzione per fusibili NEOZED

La molla di ritenzione per fusibili NEOZED SENTRON 5SH5 è parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.

Dettagli tecnici:

  • Modello: NEOZED SENTRON 5SH5
  • Sistema: D0

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva molto compatta per un ingombro particolarmente ridotto.
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori.

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS