WEIDMULLER - WEI1279020000 ETA 1180 01 4A - 1279020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC - 64 V
Classe di funzionamento - gG
Perdita di potenza alla corrente nominale - 1.12 W
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091496
Codice prodotto
WEI1279020000
Cod. produttore
1279020000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC:
64 V
Classe di funzionamento:
gG
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.12 W
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


