Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1800 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 300 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 315 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN