MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS300-4 SC FUSE 500V 300A QS BLADE - A50QS300-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 500 V
Corrente nominale - 300 A
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Potere di interruzione - 63 kA
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001947804
Codice prodotto
XESA50QS300-4
Cod. produttore
A50QS300-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
500 V
Corrente nominale:
300 A
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Potere di interruzione:
63 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA