pagina iniziale

EATON - EAOCH221DIU CH221DIU 1P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HO - CH221DIU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0051712685320

Codice prodotto

EAOCH221DIU

Cod. produttore

CH221DIU

Produttore

EAO

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON