pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1677125 FUS NH-1 125A 550V DC PER BATTERIE - 1677125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1677125 FUS NH-1 125A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 550 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243502

Codice prodotto

ITW1677125

Cod. produttore

1677125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

1

Corrente nominale:

125 A

Tensione di dimensionamento CC:

550 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

Gbat (protezione della batteria)

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 550V DC